Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo

Ref.: 035708
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN917-6-LL13-(A2C)-M8

Descripción

TU-HEX-DIN917-6-LL13-(A2C)-M8
Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
DIN 917, acero 6, plano

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Salida de rosca o sin rosca
Más Información

Radio

15 mm
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Altura de hexágono

9.2 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

917
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.642 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 917
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top