Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo

Ref.: 03576
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN917-6-LL10-(A2K)-M6

Descripción

TU-HEX-DIN917-6-LL10-(A2K)-M6
Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
DIN 917, acero 6, cincado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

917
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Salida de rosca o sin rosca
Más Información

Radio

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Altura de hexágono

6.7 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.050 g
Más Información

Normas

DIN 917
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top