Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN6331-A4-1,5D-LL16-M10
Descripción
TU-HEX-DIN6331-A4-1,5D-LL16-M10
Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
DIN 6331, acero inoxidable A4
Accionamiento externo |
WS16 |
Más Información
Grosor de la brida |
4 mm |
Más Información
Material |
A4 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuello |
Más Información
Formulario |
Alta |
Más Información
Diámetro de collarín |
22 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
17.77 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Alcance del tornillo |
Con cuello de 1,5 d de alto |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
25.500 g |
Más Información
Altura |
15 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6331 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-hex-din6331-a4-1-5d-ll16-m10
034990210
TU-HEX-DIN6331-A4-1,5D-LL16-M10
TU-HEX-DIN6331-A4-1,5D-LL16-M10<br>Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd<br>DIN 6331, acero inoxidable A4
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334473.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334473.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Tuerca hexagonal, perfil alto con brida
2024-02-16T20:19:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!