Tuerca hexagonal
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN555-5-LL36-(A2K)-M24
Descripción
TU-HEX-DIN555-5-LL36-(A2K)-M24
Tuerca hexagonal
DIN 555, acero 5, cincado, pasivado azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS36 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
24 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
5 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
39.55 mm |
Más Información
Paso |
3 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
119.000 g |
Más Información
Altura |
19 mm |
Más Información
Normas |
DIN 555 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-hex-din555-i5i-ll36-a2k-m24
033702324
TU-HEX-DIN555-5-LL36-(A2K)-M24
TU-HEX-DIN555-5-LL36-(A2K)-M24<br>Tuerca hexagonal<br>DIN 555, acero 5, cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1063765.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1063765.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal DIN 934
1708114773000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!