Tuerca hexagonal, perfil bajo

Ref.: 030116
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN439-B-LT-LL24-M16

Descripción

TU-HEX-DIN439-B-LT-LL24-M16
Tuerca hexagonal, perfil bajo
DIN 439, latón, plano

DIN 439 forma B se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4035. Existe cierta similitud (las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | Ancho de llaves de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | Solo rosca estándar incluida en ISO 4035. | Rosca fina se movió a ISO 8675.

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4035
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

439
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.390 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 439
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top