TU-HEX-DIN439-B-A4-LL17-M10X1,0 Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina DIN 439, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.
https://www.wurth.es/tu-hex-din439-b-a4-ll17-m10x1-0033410 1TU-HEX-DIN439-B-A4-LL17-M10X1,0TU-HEX-DIN439-B-A4-LL17-M10X1,0<br>Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina<br>DIN 439, acero inoxidable A4, sin recubrimiento<br><P>DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/55611.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/55611.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., perfil bajo, rosca fina2024-02-16T20:19:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!