TU-HEX-DIN439-B-A2-LL36-M24 Tuerca hexagonal, perfil bajo DIN 439, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma B
DIN 439 forma B se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4035. Existe cierta similitud (las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | Ancho de llaves de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | Solo rosca estándar incluida en ISO 4035. | Rosca fina se movió a ISO 8675.
https://www.wurth.es/tu-hex-din439-b-a2-ll36-m24032824TU-HEX-DIN439-B-A2-LL36-M24TU-HEX-DIN439-B-A2-LL36-M24<br>Tuerca hexagonal, perfil bajo<br>DIN 439, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma B<br><P>DIN 439 forma B se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4035. Existe cierta similitud (las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | Ancho de llaves de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | Solo rosca estándar incluida en ISO 4035. | Rosca fina se movió a ISO 8675.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/55611.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/55611.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, perfil bajo2024-02-16T20:19:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!