Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 03184015
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN439-B-04-LL60-(A2K)-M40X1,5

Descripción

TU-HEX-DIN439-B-04-LL60-(A2K)-M40X1,5
Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina
DIN 439, acero cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.

Accionamiento externo

WS60
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

68.9 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

439
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

288.500 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 439
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M40
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M40 x 1,5
Más Información
Scroll to top