TU-HEX-DIN439-B-04-LL55-(A2K)-M36X2 Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina DIN 439, acero cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.
https://www.wurth.es/tu-hex-din439-b-04-ll55-a2k-m36x2523637TU-HEX-DIN439-B-04-LL55-(A2K)-M36X2TU-HEX-DIN439-B-04-LL55-(A2K)-M36X2<br>Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina<br>DIN 439, acero cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342794.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342794.jpg2024-02-16T20:19:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!