Tuerca hexagonal, perfil bajo

Ref.: 03183
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN439-B-04-LL5,5-(A2K)-M3

Descripción

TU-HEX-DIN439-B-04-LL5,5-(A2K)-M3
Tuerca hexagonal, perfil bajo
DIN 439, acero 04/05, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 439 forma B se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4035. Existe cierta similitud (las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | Ancho de llaves de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | Solo rosca estándar incluida en ISO 4035. | Rosca fina se movió a ISO 8675.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4035
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

6.01 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

439
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

1.8 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.328 g
Más Información

Normas

DIN 439
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top