Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 0311183
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN439-B-04-LL27-M18X1,5

Descripción

TU-HEX-DIN439-B-04-LL27-M18X1,5
Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina
DIN 439, acero 4, sin recubrimiento

DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

439
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.049 g
Más Información

Altura

8.42 mm
Más Información

Normas

DIN 439
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M18 x 1,5
Más Información
Scroll to top