Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 03118 1
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN439-B-04-LL13-M8X1,0

Descripción

TU-HEX-DIN439-B-04-LL13-M8X1,0
Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina
DIN 439, acero 4, sin recubrimiento

DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

439
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.751 g
Más Información

Altura

3.7 mm
Más Información

Normas

DIN 439
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información
Scroll to top