Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN1587-LT-LL5,5-(E2J)-M3
Descripción
TU-HEX-DIN1587-LT-LL5,5-(E2J)-M3
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, latón, niquelado (E2J)
Diseño sin abertura
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS5.5 |
Más Información
Material |
BRS |
Más Información
Superficie |
E2J |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Perfil altoSin rebaje |
Más Información
Formulario |
Redondo |
Más Información
Diámetro nominal |
3 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Altura de hexágono |
2.6 mm |
Más Información
Anchura entre esquinas |
6.01 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
0.5 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
2.3 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.750 g |
Más Información
Altura |
7 mm |
Más Información
Normas |
DIN 1587 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-hex-din1587-lt-ll5-5-e2j-m3
035243
TU-HEX-DIN1587-LT-LL5,5-(E2J)-M3
TU-HEX-DIN1587-LT-LL5,5-(E2J)-M3<br>Tuerca ciega hexagonal, perfil alto<br>DIN 1587, latón, niquelado (E2J)<br><P>Diseño sin abertura</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1225546.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1225546.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete/Tuerca ciega, perfil alto
2024-02-16T20:19:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!