Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN1587-LT-LL24-M16
Descripción
TU-HEX-DIN1587-LT-LL24-M16
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, latón, plano
Diseño sin abertura
Material |
BRS |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
Redondo |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Altura |
28 mm |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS24 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Diseño |
Perfil altoSin rebaje |
Más Información
Diámetro nominal |
16 mm |
Más Información
Altura de hexágono |
13 mm |
Más Información
Paso |
2 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
9.8 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
46.680 g |
Más Información
Normas |
DIN 1587 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-hex-din1587-lt-ll24-m16
035016
TU-HEX-DIN1587-LT-LL24-M16
TU-HEX-DIN1587-LT-LL24-M16<br>Tuerca ciega hexagonal, perfil alto<br>DIN 1587, latón, plano<br><P>Diseño sin abertura</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1225544.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1225544.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete/Tuerca ciega, perfil alto
2024-02-16T20:19:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!