Tuerca ciega hexagonal, perfil alto

Ref.: 03565
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN1587-A-LL8-(A2K)-M5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN1587-A-LL8-(A2K)-M5
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, acero, clase de resistencia 6, cincado, pasivado azul (A2K)

Ideal para proteger los extremos de rosca


Diseño sin abertura

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Altura de hexágono

4 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.130 g
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top