TU-HEX-ALA-EN1664-10-LL21-(ZFSHL)-M14 Tuerca hexagonal con brida y pieza de fijación (totalmente metálica) EN 1664, acero 10, lámina de cinc, plateado (ZFSHL)
Los revestimientos de lámina de cinc son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo(VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.
Resistencia a la corrosión de ZFSHL:
Diámetro ≥ M6: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:
Revestimiento de lámina de cinc, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
La ISO EN 1664 sustituye a la DIN 6927 | Existen ciertas similitudes | Tuercas con rosca fina según la norma DIN EN 1667 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.
https://www.wurth.es/tu-hex-ala-en1664-10-ll21-zfshl-m14452740314TU-HEX-ALA-EN1664-10-LL21-(ZFSHL)-M14TU-HEX-ALA-EN1664-10-LL21-(ZFSHL)-M14<br>Tuerca hexagonal con brida y pieza de fijación (totalmente metálica)<br>EN 1664, acero 10, lámina de cinc, plateado (ZFSHL)<br><p class="level1">Los revestimientos de lámina de cinc son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo(VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión de ZFSHL:</p><ul><li>Diámetro ≥ M6: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><li>* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.</li><P></P><p class="level1">La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:</p><ul><li>Revestimiento de lámina de cinc, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.</li><li> El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas</li></ul><br><P>La ISO EN 1664 sustituye a la DIN 6927 | Existen ciertas similitudes | Tuercas con rosca fina según la norma DIN EN 1667 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331620.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331620.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Tuerca hexagonal, autobloqueo con brida1726448913000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!