Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 452610210
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1663-8-LL16-(A2K)-M10

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1663-8-LL16-(A2K)-M10
Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)
EN 1663, acero 8, galvanizado, pasivado azul (A2K)

La ISO EN 1663 sustituye a la DIN 6926 | Existen ciertas similitudes | Tuercas con rosca fina según la norma DIN EN 1666 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm | Clase de resistencia 12 añadida.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

21.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Estándar EN

1663
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.170 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Normas

EN 1663
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top