Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 452610320
Ver todas las versiones

TU-HEX-ALA-EN1663-10-LL30-(A2K)-M20

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1663-10-LL30-(A2K)-M20
Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)
EN 1663, acero 10, galvanizado, pasivado azul (A2K)

La ISO EN 1663 sustituye a la DIN 6926 | Existen ciertas similitudes | Tuercas con rosca fina según la norma DIN EN 1666 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm | Clase de resistencia 12 añadida.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

42.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Estándar EN

1663
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.500 g
Más Información

Altura

24.8 mm
Más Información

Normas

EN 1663
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top