Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 45260038
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1663-10-LL13-(ZSML)-M8

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1663-10-LL13-(ZSML)-M8
Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)
EN 1663, acero 10, galvanizado, pasivado de capa gruesa (ZSML)

Los elementos de conexión con recubrimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZSML) ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo (VI). Este revestimiento consta de una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo(III) y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de ventajas:

  • Repuesto de mayor calidad de recubrimientos galvanizados habituales como el A2C o el A3C
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución de capas uniforme
  • Prácticos y decorativos

La ISO EN 1663 sustituye a la DIN 6926 | Existen ciertas similitudes | Tuercas con rosca fina según la norma DIN EN 1666 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm | Clase de resistencia 12 añadida.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Superficie

ZSML
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Estándar EN

1663
Más Información

Código del sistema armonizado

731816910290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.350 g
Más Información

Altura

11.1 mm
Más Información

Normas

EN 1663
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

45260038
Scroll to top