Tuerca hexagonal con brida

Ref.: 45379028
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1661-8-(ZNSHL)-M8

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1661-8-(ZNSHL)-M8
Tuerca hexagonal con brida
EN 1661, acero 8, zinc-níquel, plateado (ZNSHL)

Estos elementos de fijación zincados sin cromo (VI) con revestimiento de zinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de zinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 600 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • *Sin corrosión de la superficie de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo(VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

La norma ISO EN 1661 sustituye a la norma DIN 6923 | Existen ciertas similitudes | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

6923
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

15.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Estándar EN

1661
Más Información

Código del sistema armonizado

731816910290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

EN 1661
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información
Scroll to top