Tuerca hexagonal con brida

Ref.: 45379026
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1661-8-(ZNSHL)-M6

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1661-8-(ZNSHL)-M6
Tuerca hexagonal con brida
EN 1661, acero 8, zinc-níquel, plateado (ZNSHL)

Estos elementos de fijación zincados sin cromo (VI) con revestimiento de zinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de zinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 600 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • *Sin corrosión de la superficie de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo(VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

La norma ISO EN 1661 sustituye a la norma DIN 6923 | Existen ciertas similitudes | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

6923
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Estándar EN

1661
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

12.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816910290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.596 g
Más Información

Normas

EN 1661
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información
Scroll to top