Tuerca hexagonal embridada

Ref.: 453790310
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1661-10-(ZNSHL)-M10

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1661-10-(ZNSHL)-M10
Tuerca hexagonal embridada
EN 1661, acero 10 HV, cinc-níquel plateado (ZNSHL)
EN 1661, acero 10, cinc-níquel, plateado (ZNSHL)

Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 600 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

La norma ISO EN 1661 reemplaza la norma DIN 6923 | Hay cierta similitud | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

21.8 mm
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

6923
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

19.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Estándar EN

1661
Más Información

Código del sistema armonizado

731816910290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.300 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

EN 1661
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información
Scroll to top