Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 03689995
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-DIN6926-8-(A2K)-M5

Descripción

TU-HEX-ALA-DIN6926-8-(A2K)-M5
Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 6926, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 6926 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1663. Existe cierta similitud limitada (tuercas con rosca fina según la norma DIN EN 1666 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm | Clase de resistencia 12 eliminada), (tuercas con rosca estándar según la norma DIN EN 1663 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm | Clase de resistencia 12 eliminada | Clase de resistencia 6 añadida).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

11.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

6926
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.167 g
Más Información

Altura

7.1 mm
Más Información

Normas

DIN 6926
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

03689995
Scroll to top