Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 036899910
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-DIN6926-8-(A2K)-M10

Descripción

TU-HEX-ALA-DIN6926-8-(A2K)-M10
Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 6926, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 6926 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1663. Existe cierta similitud limitada (tuercas con rosca fina según la norma DIN EN 1666 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm | Clase de resistencia 12 eliminada), (tuercas con rosca estándar según la norma DIN EN 1663 | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave modificado para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm | Clase de resistencia 12 eliminada | Clase de resistencia 6 añadida).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

21.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

16.64 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

6926
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.400 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6926
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top