Tuerca hexagonal con ancho de llave corto

Ref.: 031710 15
Ver todas las versiones
TU-HEX-AEDIN934-I8I-LL17-(A2K)-M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-AEDIN934-I8I-LL17-(A2K)-M10
Tuerca hexagonal con ancho de llave corto
Similar a DIN934, clase de resistencia I8I, cincado, pasivado azul (A2K), con ancho de llave corto

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Anchura entre esquinas

18.4 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.330 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top