Tuerca almenada, perfil bajo

Ref.: 034599 45
Ver todas las versiones
TU-DIN979-05-LL70-(A2K)-M45

Descripción

TU-DIN979-05-LL70-(A2K)-M45
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 979, acero 05, cincado, pasivado en azul (A2K)

Accionamiento externo

WS70
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

45 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia de los dientes

9.36 mm
Más Información

Clase de propiedad

05
Más Información

Anchura entre esquinas

76.95 mm
Más Información

Paso

4.5 mm
Más Información

DIN

979
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

16.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

548.500 g
Más Información

Altura

34.5 mm
Más Información

Normas

DIN 979
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M45
Más Información
Scroll to top