Tuerca almenada, perfil bajo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN979-05-LL55-(A2K)-M36
Descripción
TU-DIN979-05-LL55-(A2K)-M36
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 979, acero 05, cincado, pasivado en azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS55 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
36 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Distancia de los dientes |
7.36 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
05 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
60.79 mm |
Más Información
Paso |
4 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
13.5 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
298.500 g |
Más Información
Altura |
29 mm |
Más Información
Normas |
DIN 979 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M36 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din979-05-ll55-a2k-m36-10
034599 36
TU-DIN979-05-LL55-(A2K)-M36
TU-DIN979-05-LL55-(A2K)-M36<br>Tuerca almenada, perfil bajo<br>DIN 979, acero 05, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277444.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277444.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, perfil bajo
2024-02-16T20:19:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!