Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN979-05-LL36-(A2K)-M24X1,5
Descripción
TU-DIN979-05-LL36-(A2K)-M24X1,5
Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
DIN 979, acero 5, cincado, pasivado en azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS36 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
24 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Distancia de los dientes |
5.8 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
05 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
39.55 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
8.72 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
71.230 g |
Más Información
Altura |
19 mm |
Más Información
Normas |
DIN 979 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M24 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din979-05-ll36-a2k-m24x1-5
0345992415
TU-DIN979-05-LL36-(A2K)-M24X1,5
TU-DIN979-05-LL36-(A2K)-M24X1,5<br>Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina<br>DIN 979, acero 5, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277103.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277103.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, perfil bajo, rosca fina
2024-02-16T20:19:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!