Descripción
TU-DIN937-A2-LL24-M16
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 937, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Accionamiento externo |
WS24 |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
16 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Más Información
Paso |
2 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
5.9 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
22.700 g |
Más Información
Altura |
12 mm |
Más Información
Normas |
DIN 937 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din937-a2-ll24-m16
0339016
TU-DIN937-A2-LL24-M16
TU-DIN937-A2-LL24-M16<br>Tuerca almenada, perfil bajo<br>DIN 937, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330898.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330898.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, perfil bajo
2024-02-16T20:19:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!