Tuerca almenada, perfil bajo

Ref.: 033908
Ver todas las versiones
TU-DIN937-A2-LL13-M8

Descripción

TU-DIN937-A2-LL13-M8
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 937, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

937
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 937
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top