Descripción
TU-DIN937-17H-LL75-M48
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 937, acero 17H, sin recubrimiento
Accionamiento externo |
WS75 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
48 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
872.6 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
5 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Categoría de dureza |
17H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
13.5 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
432.399 g |
Más Información
Altura |
25 mm |
Más Información
Normas |
DIN 937 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M48 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din937-17h-ll75-m48
03456 48
TU-DIN937-17H-LL75-M48
TU-DIN937-17H-LL75-M48<br>Tuerca almenada, perfil bajo<br>DIN 937, acero 17H, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/34668.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/34668.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, perfil bajo
2024-02-16T20:19:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!