Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN937-17H-LL55-(A2K)-M36X3,0
Descripción
TU-DIN937-17H-LL55-(A2K)-M36X3,0
Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
DIN 937, acero 17H/22H, cincado pasivado azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS55 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
36 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Distancia de los dientes |
7 mm |
Más Información
Anchura entre esquinas |
60.79 mm |
Más Información
Paso |
3 mm |
Más Información
Categoría de dureza |
17H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
10.3 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
191.000 g |
Más Información
Altura |
20 mm |
Más Información
Normas |
DIN 937 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M36 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M36 x 3 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din937-17h-ll55-a2k-m36x3-0
034566 363
TU-DIN937-17H-LL55-(A2K)-M36X3,0
TU-DIN937-17H-LL55-(A2K)-M36X3,0<br>Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina<br>DIN 937, acero 17H/22H, cincado pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/34668.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/34668.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, perfil bajo, rosca fina
2024-02-16T20:19:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!