Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN937-17H-LL46-M30X1,5
Descripción
TU-DIN937-17H-LL46-M30X1,5
Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
DIN 937, acero 17H/22H, plano
Accionamiento externo |
WS46 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
30 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
50.85 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Categoría de dureza |
17H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
8.7 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
110.500 g |
Más Información
Altura |
18 mm |
Más Información
Normas |
DIN 937 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M30 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din937-17h-ll46-m30x1-5
03456 303
TU-DIN937-17H-LL46-M30X1,5
TU-DIN937-17H-LL46-M30X1,5<br>Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina<br>DIN 937, acero 17H/22H, plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/34668.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/34668.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, perfil bajo, rosca fina
2024-02-16T20:19:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!