Tuerca almenada, perfil bajo

Ref.: 03456 30
Ver todas las versiones
TU-DIN937-17H-LL46-M30

Descripción

TU-DIN937-17H-LL46-M30
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 937, acero 17H, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

DIN

937
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

8.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.600 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Normas

DIN 937
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información
Scroll to top