Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 03456 161
Ver todas las versiones
TU-DIN937-17H-LL24-M16X1,5

Descripción

TU-DIN937-17H-LL24-M16X1,5
Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
DIN 937, acero 17H/22H, plano

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia de los dientes

4.5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

937
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

5.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.400 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 937
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información
Scroll to top