Tuerca almenada

Ref.: 03406
Ver todas las versiones
TU-DIN935-A4/80-LL10-M6

Descripción

TU-DIN935-A4/80-LL10-M6
Tuerca almenada
DIN 935, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.810 g
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

Normas

DIN 935
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top