Descripción
TU-DIN935-A2/70-LL27-M18
Tuerca almenada
DIN 935, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Accionamiento externo |
WS27 |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Diámetro nominal |
18 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
29.56 mm |
Más Información
Paso |
2.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
11.2 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
57.500 g |
Más Información
Altura |
21 mm |
Más Información
Normas |
DIN 935 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din935-a2-70-ll27-m18
033918
TU-DIN935-A2/70-LL27-M18
TU-DIN935-A2/70-LL27-M18<br>Tuerca almenada<br>DIN 935, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331590.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331590.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada DIN 935
2024-02-16T20:19:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!