Tuerca almenada

Ref.: 033910
Ver todas las versiones
TU-DIN935-A2/70-LL16-M10

Descripción

TU-DIN935-A2/70-LL16-M10
Tuerca almenada
DIN 935, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

6.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.250 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 935
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top