Tuerca almenada con rosca fina

Ref.: 0345483
Ver todas las versiones
TU-DIN935-8-LL75-(A2K)-M48X1,5

Descripción

TU-DIN935-8-LL75-(A2K)-M48X1,5
Tuerca almenada con rosca fina
DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

82.6 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

29.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

907.200 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Normas

DIN 935
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M48 x 1,5
Más Información
Scroll to top