Tuerca almenada

Ref.: 03450 36
Ver todas las versiones
TU-DIN935-8-LL55-M36

Descripción

TU-DIN935-8-LL55-M36
Tuerca almenada
DIN 935, acero 8, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS55
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

60.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

21.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

407.700 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Normas

DIN 935
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información
Scroll to top