Tuerca almenada con rosca fina

Ref.: 03450 303
Ver todas las versiones

TU-DIN935-8-LL46-M30X1,5

Descripción

TU-DIN935-8-LL46-M30X1,5
Tuerca almenada con rosca fina
DIN 935, acero 8, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

18.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.600 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Normas

DIN 935
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M30 x 1,5
Más Información

Catálogo General

03450303
Scroll to top