Tuerca almenada con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN935-8-LL46-(A2K)-M30X2,0
Descripción
TU-DIN935-8-LL46-(A2K)-M30X2,0
Tuerca almenada con rosca fina
DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS46 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Diámetro nominal |
30 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
50.85 mm |
Más Información
Paso |
2 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
18.2 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
227.520 g |
Más Información
Altura |
33 mm |
Más Información
Normas |
DIN 935 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M30 x 2 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din935-8-ll46-a2k-m30x2-0
0345304
TU-DIN935-8-LL46-(A2K)-M30X2,0
TU-DIN935-8-LL46-(A2K)-M30X2,0<br>Tuerca almenada con rosca fina<br>DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330901.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330901.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, rosca fina
2024-02-16T20:19:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!