Tuerca almenada con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN935-8-LL30-(A2K)-M18X1,5
Descripción
TU-DIN935-8-LL30-(A2K)-M18X1,5
Tuerca almenada con rosca fina
DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS27 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro nominal |
18 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
29.56 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
11.2 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
48.405 g |
Más Información
Altura |
21 mm |
Más Información
Normas |
DIN 935 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M18 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din935-8-ll30-a2k-m18x1-5
0345183
TU-DIN935-8-LL30-(A2K)-M18X1,5
TU-DIN935-8-LL30-(A2K)-M18X1,5<br>Tuerca almenada con rosca fina<br>DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330901.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330901.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas almenadas/Tuerca almenada, rosca fina
2024-02-16T20:19:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!