Tuerca almenada

Ref.: 034564
Ver todas las versiones
TU-DIN935-8-LL95-(A2K)-M64

Descripción

TU-DIN935-8-LL95-(A2K)-M64
Tuerca almenada
DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Accionamiento externo

WS95
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

64 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

104.86 mm
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

39.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1953.596 g
Más Información

Altura

66 mm
Más Información

Normas

DIN 935
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M64
Más Información
Scroll to top