Descripción
TU-DIN929-A4-LL19-M12
Tuercas soldadas hexagonales
DIN 929, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Material |
A4 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con hexágono |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Campo de aplicación |
Adecuado para soldaduras |
Más Información
Ancho de llave |
19 mm |
Más Información
Grosor |
10 mm |
Más Información
Anchura entre esquinas |
20.91 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.75 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Diámetro de conexión |
14.8 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
14.450 g |
Más Información
Altura |
10 mm |
Más Información
Normas |
DIN 929 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din929-a4-ll19-m12
030412
TU-DIN929-A4-LL19-M12
TU-DIN929-A4-LL19-M12<br>Tuercas soldadas hexagonales<br>DIN 929, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342790.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342790.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de soldadura
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de soldadura/Tuerca soldada, hexagonal
2024-12-23T01:55:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!