Descripción
TU-DIN928-A4-LL10-M6
Tuercas soldadas cuadradas
DIN 928, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS10 |
Más Información
Material |
A4 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuadradillo |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Campo de aplicación |
Adecuado para soldaduras |
Más Información
Clase de propiedad |
50 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
13 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Cuadrado |
Más Información
Paso |
1 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.550 g |
Más Información
Altura |
5 mm |
Más Información
Normas |
DIN 928 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din928-a4-ll10-m6
03040006
TU-DIN928-A4-LL10-M6
TU-DIN928-A4-LL10-M6<br>Tuercas soldadas cuadradas<br>DIN 928, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342789.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342789.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de soldadura
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de soldadura/Tuerca soldada, cuadrada
2024-02-16T20:19:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!