Tuerca con reborde plano, fijación de rueda

Ref.: 0361002015
Ver todas las versiones

TU-DIN74361-B-10-LL27-(A2K)-M20X1,5

Descripción

TU-DIN74361-B-10-LL27-(A2K)-M20X1,5
Tuerca con reborde plano, fijación de rueda
DIN 74361, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K), forma B

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Grosor de la brida

5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de collarín

34 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

29.87 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

74361
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.500 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 74361
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top