Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN74361-A-8-LL19-(A2K)-M14X1,5
Descripción
TU-DIN74361-A-8-LL19-(A2K)-M14X1,5
Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda
DIN 74361, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diámetro del avellanador |
17 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con collarín de bola |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro de collarín |
26 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
14 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
21.10 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
DIN |
74361 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
33.250 g |
Más Información
Altura |
20 mm |
Más Información
Normas |
DIN 74361 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din74361-a-8-ll19-a2k-m14x1-5
0360001415
TU-DIN74361-A-8-LL19-(A2K)-M14X1,5
TU-DIN74361-A-8-LL19-(A2K)-M14X1,5<br>Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda<br>DIN 74361, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330903.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330903.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Tuerca hexagonal, perfil alto con brida
2024-02-16T20:19:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!