Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN74361-A-10-LL30-(A2K)-M22X1,5
Descripción
TU-DIN74361-A-10-LL30-(A2K)-M22X1,5
Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda
DIN 74361, acero 10, galvanizado, forma A
Accionamiento externo |
WS30 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diámetro del avellanador |
26.5 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con collarín de bola |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro de collarín |
36 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
22 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
10 |
Más Información
DIN |
74361 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
103.000 g |
Más Información
Altura |
30 mm |
Más Información
Normas |
DIN 74361 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M22 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din74361-a-10-ll30-a2k-m22x1-5
0360002215
TU-DIN74361-A-10-LL30-(A2K)-M22X1,5
TU-DIN74361-A-10-LL30-(A2K)-M22X1,5<br>Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda <br>DIN 74361, acero 10, galvanizado, forma A
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330903.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330903.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Tuerca hexagonal, perfil alto con brida
2024-02-16T20:19:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!