Tuerca con arandela corrugada

Ref.: 037905
Ver todas las versiones
TU-DIN6923-8-LL8-(A4B)-M5

Descripción

TU-DIN6923-8-LL8-(A4B)-M5
Tuerca con arandela corrugada
W-0379, acero galvanizado, pasivado azul (A4B)
  • Montaje sencillo. La arandela de seguridad y la tuerca conforman una única unidad.
  • De una sola pieza. Pedido y almacenamiento simplificados.
  • Instalación más rápida y fácil, especialmente para trabajos por encima de la cabeza y en lugares de difícil acceso.
  • Grandes superficies de contacto, mejor distribución de la tensión.
  • Un mejor solapado para grandes agujeros pasantes y ranuras.
  • Protección de la superficie de la pieza. Evita daños en pintura y corrosión.
  • Se puede utilizar a altas temperaturas.
  • Efecto de bloqueo incluso en condiciones extremas. La distribución de la tensión en la arandela es mayor que la tensión previa del perno.
  • Distancia de apriete menor que en tuercas estándar, sin forzar roscas.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

15 mm
Más Información

Superficie

A4B
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.450 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top